Poloshirt Job+
Poloshirt Job+
POLO JOB+ ANTHRAZIT XL
Art.-Nr. M447899003
EAN 4251792849919
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 3 farblich abgestimmte Knöpfe
- Seitenschlitze
- Verstärkungsband im Nacken
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | XL |
Werkstoff | 100% Piqué-Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 190 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen normal, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |