Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nature Poloshirt

Arbeitspoloshirt Nature
POLOSHIRT NATURE BLAU M

Art.-Nr. M447525001

EAN 4251402716563

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nature Poloshirt

Art.-Nr. M447525001
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
Das sportliche und komfortable Poloshirt mit Bambusfasern bietet auch bei anstrengenden Tätigkeiten ein trockenes Körpergefühl.
  • Perfektes Körperklima, schnell trocknend, hautfreundlich

  • Modischer Ausschnitt, Raglanärmel

  • Saum und Ärmel mit reflektierendem Logoprint

  • Kontrastfarbige Ziernähte für einen sportiven Look

  • UV-Schutz 50, Biobaumwoll-Jerseygewebe, Bambusfaser
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schieferblau

Größe

M

Werkstoff

55% Baumwolle, 40% Viskose, 5% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen