Action TTS9010 Funktions T-Shirt

T-Shirt TTS 9010
T-SHIRT TTS9010 ACTION ROT XL
MODYF

Art.-Nr. M446344003

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Action TTS9010 Funktions T-Shirt

Art.-Nr. M446344003

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das komfortable T-Shirt ist aus einem technischen Stretchgewebe gefertigt und besticht mit seinem attraktiven, sportlichen Look.
  • Elastisch, schnell trocknend, leicht, atmungsaktiv

  • Kleine Tasche

  • UV-Schutz 30

  • Antibakterielles Material vermeidet unangenehme Gerüche

  • Reflektierende Einsätze

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Rot

Größe

XL

Werkstoff

90% Polyester, 10% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

150 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Nicht bügeln

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen