Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stretch X Softshelljacke Damen

Softshelljacke Stretch X Damen
SOFTSHELL STRETCH X DAMEN ANTHRAZIT L

Art.-Nr. M441173002

EAN 4251402772026

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stretch X Softshelljacke Damen

Art.-Nr. M441173002
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
Diese praktische Jacke besteht aus elastischem Softshellmaterial. Zusätzlich ist sie winddicht und bietet verstärkte Schultern
  • Wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv

  • 3 Außentaschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen

  • E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Reflektierende Einsätze, elastische Ärmelbündchen, Kordelzug am Saum

  • Ausweishalter Clips, abnehmbare Kapuze, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

L

Werkstoff

96% Polyester, 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

280 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen