Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stretch X Softshelljacke - SOFTSHELLJACKE STRETCH X ANTHRAZIT M Stretch X Softshelljacke - SOFTSHELLJACKE STRETCH X ANTHRAZIT M Stretch X Softshelljacke - SOFTSHELLJACKE STRETCH X ANTHRAZIT M Stretch X Softshelljacke - SOFTSHELLJACKE STRETCH X ANTHRAZIT M Stretch X Softshelljacke - SOFTSHELLJACKE STRETCH X ANTHRAZIT M Stretch X Softshelljacke - SOFTSHELLJACKE STRETCH X ANTHRAZIT M
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Hsgpx8T2OSI

Stretch X Softshelljacke - SOFTSHELLJACKE STRETCH X ANTHRAZIT M - 1
Stretch X Softshelljacke - SOFTSHELLJACKE STRETCH X ANTHRAZIT M - 2
Stretch X Softshelljacke - SOFTSHELLJACKE STRETCH X ANTHRAZIT M - 3
Stretch X Softshelljacke - SOFTSHELLJACKE STRETCH X ANTHRAZIT M - 4
Stretch X Softshelljacke - SOFTSHELLJACKE STRETCH X ANTHRAZIT M - 5
Stretch X Softshelljacke - SOFTSHELLJACKE STRETCH X ANTHRAZIT M - 6

Stretch X Softshelljacke

Softshelljacke Stretch X
SOFTSHELLJACKE STRETCH X ANTHRAZIT M

Art.-Nr. M441132001

EAN 4251402722717

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stretch X Softshelljacke

Art.-Nr. M441132001
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
Diese praktische Jacke besteht aus elastischem Softshellmaterial und ist mit abnehmbaren Ärmeln ausgestattet. Zusätzlich ist sie winddicht und bietet verstärkte Schultern.
  • Wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv

  • 3 Außentaschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen

  • E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Reflektierende Einsätze, elastische Ärmelbündchen, Kordelzug am Saum

  • Ausweishalter Clips, abnehmbare Kapuze

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

M

Werkstoff

96% Polyester, 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

280 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen