Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scorpius Winter Softshelljacke

Scorpius Softshell-Winterjacke
SOFTSHELLJACKE WINTER SCORPIUS SWZ 5XL

Art.-Nr. M441101007

EAN 4251692817971

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scorpius Winter Softshelljacke

Art.-Nr. M441101007
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
Gefütterte Softshelljacke aus robustem und elastischem Gewebe. Sie erlaubt maximale Bewegungsfreiheit und idealen Widerstand mittels der Nahtverstärkung.
  • Wasserabweisend (5.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv

  • 4 Außen-, 3 Innentaschen, e-Care Handy-, Ärmeltasche

  • Reflektierende Einsätze, Mikrofleece-Innenseite

  • Abnehmbare Kapuze, Ausweishalter Clips
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

5XL

Werkstoff

96% Polyester, 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

370 g

Normen

EN 14058

EN-Norm

14058

Werkstoff Futter

100% Polyester

Wattierung

100% Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

80 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, Trommeltrocknen normal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen