Gürtel-Werkzeugtasche
Werkzeugtasche für Gürtel
SYSTEMTASCHE STRETCH X ANTHRAZIT
Art.-Nr. M437433999
EAN 4251761460909
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Funktionsmaterial
- 4 Taschen
- 2 Druckknöpfe
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | One size |
Werkstoff | 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bügeln, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |
Produktgewicht (per Stück) | 57,000 g |