Schweißersicherheitsstiefel S3L Fornax
Sicherheitsschweißerstiefel S3 Fornax
SCHWEISSER STIEFEL FORNAX S3 SCHWARZ 46
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung









Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vollleder, Schnürsenkelabdeckung
- Innenfutter aus Textil
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC HRO, Komfortweite 11
- Quick-Steckverschluss zum schnellen Entfernen im Notfall, made in EU
- Ca. 780 g/Schuh in Größe 42
Farbe | Schwarz |
Größe | 46 |
Obermaterial Schuhe | Vollleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HRO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO, HRO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt