Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Crater S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL CRATER S3 BRAUN 45 Crater S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL CRATER S3 BRAUN 45 Crater S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL CRATER S3 BRAUN 45 Crater S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL CRATER S3 BRAUN 45 Crater S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL CRATER S3 BRAUN 45 Crater S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL CRATER S3 BRAUN 45 Crater S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL CRATER S3 BRAUN 45
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ZhJXGV41xMI

Crater S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL CRATER S3 BRAUN 45 - 1
Crater S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL CRATER S3 BRAUN 45 - 2
Crater S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL CRATER S3 BRAUN 45 - 3
Crater S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL CRATER S3 BRAUN 45 - 4
Crater S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL CRATER S3 BRAUN 45 - 5
Crater S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL CRATER S3 BRAUN 45 - 6
Crater S3 Sicherheitsstiefel - STIEFEL CRATER S3 BRAUN 45 - 7

Crater S3 Sicherheitsstiefel

Sicherheitsstiefel S3 Crater
STIEFEL CRATER S3 BRAUN 45

Art.-Nr. M422177045

EAN 4251402782346

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Crater S3 Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M422177045
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
Moderner, atmungsaktiver Sicherheitsstiefel aus robustem CORDURA® mit besonders rutschhemmender Vibram® Laufsohle.
  • Atmungsaktives, robustes CORDURA®-Gewebe (extrem abriebfest)

  • Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende TPU-Laufsohle SRC, Komfortweite 10,5 (normale Passform)

  • Vibram®

  • Ca. 710 g/Schuh in Größe 42

CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH. Vibram® ist eine eingetragene Marke der Firma VIBRAM S.p.A., IT.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Braun

Größe

45

Obermaterial Schuhe

Cordura®

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO

Fußweite

10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Stahl

Schuhgröße UK

10,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen