Corvus Veloursleder S3 Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S3L Corvus mit Veloursleder
STIEFEL CORVUS S3L GRAU 38
Art.-Nr. M422165038
EAN 4251402752271
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Veloursleder
- Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5
- Metallfrei
- Ca. 710 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | 38 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder |
Sicherheitskategorie | S3L |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |