Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sicherheitsschuh CARACAS Micro S3 ESD  - HS CARACAS MICRO S3 ESD ANTHRAZIT 36 Sicherheitsschuh CARACAS Micro S3 ESD  - HS CARACAS MICRO S3 ESD ANTHRAZIT 36
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ZhJXGV41xMI

Sicherheitsschuh CARACAS Micro S3 ESD  - HS CARACAS MICRO S3 ESD ANTHRAZIT 36 - 1
Sicherheitsschuh CARACAS Micro S3 ESD  - HS CARACAS MICRO S3 ESD ANTHRAZIT 36 - 2

Sicherheitsschuh CARACAS Micro S3 ESD

Sicherheitshalbschuh S3 CARACAS MICRO ESD
HS CARACAS MICRO S3 ESD ANTHRAZIT 36

Art.-Nr. M418197036

EAN 4255576536637

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsschuh CARACAS Micro S3 ESD

Art.-Nr. M418197036
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
Moderner und sportlicher S3 Sicherheitsschuh mit zusätzlichem Zehenschutz. Die Noppen am Schaft verbessern die Langlebigkeit und bieten zusätzlichen Abriebschutz in diesen Bereichen.
  • Wasserabweisendes Textil mit TPU Noppen , TPU Abriebschutz im Zehenbereich

  • Innenfutter aus Textil, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus gewichtssparendem Textil

  • Gummi Laufsohle SRC CI HRO, Weite 11, Einlegesohle aus recyeltem Material

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, ESD
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

36

Obermaterial Schuhe

Wasserabweisendes Textil

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , CI , HRO , DGUV 112-191

ISO

20345

Sonstige Norm

SRC, FO, ESD, CI, HRO, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Schuhgröße UK

3,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen