Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sicherheitshalbschuh S3 Caracas ESD - HALBSCHUH CARACAS NUBUK S3 SCHWARZ 37 Sicherheitshalbschuh S3 Caracas ESD - HALBSCHUH CARACAS NUBUK S3 SCHWARZ 37
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ZhJXGV41xMI

Sicherheitshalbschuh S3 Caracas ESD - HALBSCHUH CARACAS NUBUK S3 SCHWARZ 37 - 1
Sicherheitshalbschuh S3 Caracas ESD - HALBSCHUH CARACAS NUBUK S3 SCHWARZ 37 - 2

Sicherheitshalbschuh S3 Caracas ESD

Sicherheitshalbschuh S3 CARACAS
HALBSCHUH CARACAS NUBUK S3 SCHWARZ 37

Art.-Nr. M418091037

EAN 4251792823643

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitshalbschuh S3 Caracas ESD

Art.-Nr. M418091037
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
DGUV zertifizierter, sportlicher S3 Halbschuh in Nubukleder mit einer hervorragenden Dämpfung
  • Wasserabweisendes, strukturiertes Nubukleder

  • Innenfutter aus Textil, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil

  • Gummi-Laufsohle SRC CI HRO, Komfortweite 11

  • DGUV 112-191 / Ö-Norm Z1259, metallfrei, ESD

  • Ca. 510 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

37

Obermaterial Schuhe

Wasserabweisendes Nubukleder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , CI , HRO , DGUV 112-191

ISO

20345

Sonstige Norm

SRC, FO, ESD, CI, HRO, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Schuhgröße UK

4

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen