Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheitsschuhe S1PS Cruise ESD

Sicherheitshalbschuh S1PS Cruise ESD
HALBSCHUH CRUISE S1PS ESD SWZ/GRUEN 43

Art.-Nr. M416232043

EAN 4255722948741

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsschuhe S1PS Cruise ESD

Art.-Nr. M416232043
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
S1PS Sicherheitsschuh aus Veloursleder. Der gelochte Schaft verbessert den Luftaustausch. Die nahtreduzierte Konstruktion ist weniger schmutzanfällig. Geeignet für ESD-Bereiche.
  • Veloursleder, reflektierende Elemente

  • Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfesten Mikrofasern

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS

  • PU-Laufsohle SR, Weite 11

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, ESD, EN ISO 20345:2022
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz, Neongrün

Größe

43

Obermaterial Schuhe

Veloursleder

Sicherheitskategorie

S1PS

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , ESD , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Sonstige Norm

SR, ESD, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen