EcoFresh S1PL Sicherheitshalbschuh
Sicherheitshalbschuh S1PL Ecofresh
HS ECOFRESH S1PL GRAU 42
Art.-Nr. M416173042
EAN 4251761436256
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Obermaterial aus 100 % recyceltem PET Garn
- Innenfutter aus Textil, Aktivkohleeinlegesohle aus recyceltem Material
- Zehenschutzkappe aus Kunststoff, MODYFLEX-Durchtrittschutz aus teilweise recyceltem PET - PL
- PU-Laufsohle SR, Komfortweite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, Made in Europe, EN ISO 20345:2022
Datenblätter(X)
Farbe | Grau, Gelb |
Größe | 42 |
Obermaterial Schuhe | 100% recyceltes Polyestergarn |
Sicherheitskategorie | S1PL |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Schuhgröße EU | 42 |