Daily Race S1P Sicherheitshalbschuh
Sicherheitshalbschuh S1P Daily Race
HS DAILY RACE S1P SCHWARZ/WEISS 46
Art.-Nr. M416170046
EAN 4251761464013
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Textil, Farbe schwarz mit technischer Applikation
- Innenfutter aus Textil, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Fiberglaszehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11
- Metallfrei
- Ca. 500 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Weiß |
Größe | 46 |
Obermaterial Schuhe | Textil |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
Sonstige Norm | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße UK | 11 |
Schuhgröße EU | 46 |