Nature S1P ESD Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S1P Nature ESD
HALBSCHUH NATURE S1P ESD BLAU 39
Art.-Nr. M416136039
EAN 4251174782773
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives, ultraleichtes Mikrofaser
- Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Aluminiumzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)
- ESD, Air Tubeless System
- Ca. 600 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Blau |
Größe | 39 |
Obermaterial Schuhe | Mikrofaser |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC |
Typbezeichnung | Halbschuh |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Aluminium |
Schuhgröße EU | 39 |