Sicherheitsschuh Stretch X Electric SB
Sicherheitshalbschuh SB Electric P E FO WRU
HALBSCHUH STRETCH X ELECTRIC SB GRAU 38
Art.-Nr. M414011038
EAN 4251596873356
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Veloursleder mit Textileinsätzen, CORDURA Stretcheinsätze für mehr Flexibilität
- Innenfutter aus Textil, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil
- Isolierende PU Laufsohle SRC, Weite 11
- CSA Z195-14:2014, DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, Klasse II, metallfrei, Made in Europe
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | 38 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder mit Textileinsatz |
Sicherheitskategorie | SB |
Normen | ISO 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
Sonstige Norm | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße UK | 5 |