Cetus Regenjacke
Regenjacke Cetus
REGENJACKE CETUS SCHWARZ M
Art.-Nr. M411285001
EAN 4251596888107
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktiv (MVP 10.000), wind- und wasserdicht (Wassersäule 10.000 mm)
- 2 große Reißverschlusstaschen, Innentasche, verlängerter Rücken
- Ärmelinnenbündchen, regulierbare und abnehmbare Kapuze, Fleecejacke Cetus einzippbar
- Unterarmbelüftung, Etikett zum Personalisierung des Mitarbeiters
- Zertifiziert nach EN343 Klasse 3:3, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | M |
Werkstoff | 100% Oxford-Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 190 g |
Normen | EN 343 |
EN-Norm | 343 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |