Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Regenjacke Volans

Regenjacke EN 343 Volans
REGENJACKE EN 343 VOLANS BLAU L

Art.-Nr. M411276002

EAN 4251596893965

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Regenjacke Volans

Art.-Nr. M411276002
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
Entspricht Norm EN 343 Klasse 3.3
  • Wasserdicht (10.000 mm), atmungsaktiv (10.000 MVP).

  • Zwei Außentaschen mit Patte.

  • Norm(en) EN 343 Klasse 3.3.

  • Wärmeversiegelte wasserfeste Nähte.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Marineblau

Größe

L

Werkstoff

100% Oxford-Polyester mit PU-Beschichtung

Flächengewicht Gewebe pro m²

200 g

Normen

EN 343

EN-Norm

343

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen