Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stretch X Pilotenjacke

Pilotenjacke Stretch X
PILOT JACKE STRETCH X GRUEN XL

Art.-Nr. M411255003

EAN 4251596835569

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stretch X Pilotenjacke

Art.-Nr. M411255003
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
Wasserabweisende, elastische Jacke mit einer 100% recycelten Thermore® Wattierung. E-Care Gewebe schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen.
  • Wasserabweisend (Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv

  • 3 Außentaschen mit Reißverschluss, 2 Stifttaschen, 3 Innentaschen, 2 davon mit Patte

  • Reflektierende Einsätze, elastische Ärmelbündchen und Saum, verdeckter Reißverschluss

  • EN 343 Klasse 3/1, verklebte Nähte, wasserdicht (außer Farbe weiß)

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Thermore® ist eine eingetragene Marke der Firma FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grün

Größe

XL

Werkstoff

97% Polyester, 3% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

210 g

Normen

EN 343

EN-Norm

343

Werkstoff Futter

100% Polyester

Wattierung

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

120 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen