Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stretch X Pilotenjacke - PILOT JACKE STRETCH X ANTHRAZIT XL Stretch X Pilotenjacke - PILOT JACKE STRETCH X ANTHRAZIT XL Stretch X Pilotenjacke - PILOT JACKE STRETCH X ANTHRAZIT XL Stretch X Pilotenjacke - PILOT JACKE STRETCH X ANTHRAZIT XL Stretch X Pilotenjacke - PILOT JACKE STRETCH X ANTHRAZIT XL
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Hsgpx8T2OSI

Stretch X Pilotenjacke - PILOT JACKE STRETCH X ANTHRAZIT XL - 1
Stretch X Pilotenjacke - PILOT JACKE STRETCH X ANTHRAZIT XL - 2
Stretch X Pilotenjacke - PILOT JACKE STRETCH X ANTHRAZIT XL - 3
Stretch X Pilotenjacke - PILOT JACKE STRETCH X ANTHRAZIT XL - 4
Stretch X Pilotenjacke - PILOT JACKE STRETCH X ANTHRAZIT XL - 5

Stretch X Pilotenjacke

Pilotenjacke Stretch X
PILOT JACKE STRETCH X ANTHRAZIT XL

Art.-Nr. M411207003

EAN 4251402722335

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stretch X Pilotenjacke

Art.-Nr. M411207003
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
Wasserabweisende, elastische Jacke mit einer 100% recycelten Thermore® Wattierung. E-Care Gewebe schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen.
  • Wasserabweisend (Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv

  • 3 Außentaschen mit Reißverschluss, 2 Stifttaschen, 3 Innentaschen, 2 davon mit Patte

  • Reflektierende Einsätze, elastische Ärmelbündchen und Saum, verdeckter Reißverschluss

  • EN 343 Klasse 3/1, verklebte Nähte, wasserdicht (außer Farbe weiß)

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Thermore® ist eine eingetragene Marke der Firma FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

XL

Werkstoff

97% Baumwolle, 3% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

210 g

Normen

EN 343

EN-Norm

343

Werkstoff Futter

100% Polyester

Wattierung

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

120 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen