Stretch X Pilotenjacke
Pilotenjacke Stretch X
PILOT JACKE STRETCH X ANTHRAZIT L
Art.-Nr. M411207002
EAN 4251402722328
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisend (Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv
- 3 Außentaschen mit Reißverschluss, 2 Stifttaschen, 3 Innentaschen, 2 davon mit Patte
- Reflektierende Einsätze, elastische Ärmelbündchen und Saum, verdeckter Reißverschluss
- EN 343 Klasse 3/1, verklebte Nähte, wasserdicht (außer Farbe weiß)
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Thermore® ist eine eingetragene Marke der Firma FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | L |
Werkstoff | 97% Baumwolle, 3% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 210 g |
Normen | EN 343 |
EN-Norm | 343 |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Wattierung | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 120 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |