Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fluo Warnschutzjacke Domestic

Warnschutzjacke Fluo
JACKE FLUO GELB/ANTHRAZIT M

Art.-Nr. M409422001

EAN 4251761462415

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fluo Warnschutzjacke Domestic

Art.-Nr. M409422001
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
Widerstandsfähige Arbeitsjacke mit hoher Sichtbarkeit, hoher Baumwollanteil für maximalen Tragekomfort. Die Reflektorstreifen garantieren die Sicherheit bei der Arbeit
  • 4 Außentaschen, 3 Innentaschen, 2 Stifttaschen

  • Reflektorstreifen

  • Hoher Kragen, verstellbare Manschetten, extra langer Rücken

  • ID Kartenhalter

  • EN ISO 20471 Klasse 3, außer Größe XS-S EN ISO 20471 Klasse 2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb, Anthrazit

Größe

M

Werkstoff

60% Baumwolle, 40% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

230 g

Normen

ISO 20471, EN 20471

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen