Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fluo Winterjacke

Winterjacke Fluo
WINTERJACKE FLUO ORANGE/ANTHRAZIT 6XL
MODYF

Art.-Nr. M409338008
EAN 4251761460435
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
Wasserdichte, gut sichtbare Winterjacke mit Reflektorstreifen. Nach der Norm EN 14058 gegen Kälte und EN 343 gegen Regen
  • 3 Außentaschen, Innentasche, Napoleontasche

  • Reflektorstreifen

  • Einrollbare Kapuze im Kragen

  • EN 20471 Klasse 3, außer Größe XS Klasse 2, EN 343 Klasse 4/1, EN 14058 Klasse 3/3
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Orange
Anthrazit

Größe

6XL

Werkstoff

100% Oxford-Polyester 300D

Flächengewicht Gewebe pro m²

190 g

Werkstoff Futter

100% Polyester

Wattierung

100% Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

180 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Nicht bügeln
Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen