Warnschutz-Fleecejacke EINFARBIG
Warnschutz-Fleecejacke einfarbig
WARNSCHUTZ FLEECEJACKE GELB M
Art.-Nr. M409138001
EAN 8434203003575
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
100 % Polyester - 280 g/m²
- Hoher Wärmeschutz
- Gewebe mit Anti-Pilling-Behandlung
- Elastischer, verstellbarer Kordelzug und Stopper am Bund
- Zwei Taschen am Bund mit Reißverschluss und Patte
- Atmungsaktives Netzinnenfutter
- Verstellbare, elastische Bündchen
EN ISO 20471:2013, Klasse 3/2
Waschbar bei max. 40 °C
Nicht bügeln
Nicht trocknergeeignet
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe | M |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Normen | ISO 20471, EN 20471, EN 14058 |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 280 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht im Trockner trocknen, Nicht chemisch reinigen |