Schnittschutz Latzhose
Schnittschutz-Latzhose
LAHO TEILSCHNITTSCHUTZ FORST GRUEN 106
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2 aufgesetzte Schubtaschen, Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte, Gesäßtasche mit Patte, Zollstocktasche, Schlitz mit Reißverschluss
- Elastische, verstellbare Hosenträger
- Warnkeil im Unterschenkelbereich, Gummizug in der Hinterhose, im Schritt eingearbeiteter, elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
- Schnittschutzeinlage
- KWF- Gebrauchswertprüfung, DLG Signum Test, EN381 Teil 5, Form A, Klasse 1
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFarbe | Grün, Leuchtorange |
Größe | 106 |
Werkstoff | 68% Polyester, 32% Baumwolle |
Waschbar bei | 60°C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)