Stretch Evolution Bundhose
Bundhose EVOLUTION
BUNDHOSE STRETCH EVOLUTION SCHWARZ 27
Art.-Nr. M403743407
EAN 4255663287077
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 7 Außentaschen, 2 Stifttaschen, 1 Zollstocktasche
- Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, elastischer Bund
- Dreifachnähte, ID-Kartenhalter, Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404
- Verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern, 4-Wege-Stretch, schnelltrocknend
- Handytasche mit E-Care
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 27 |
Größe FR/ES/PT/BE | 50C |
Werkstoff | 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 214 g |
Normen | EN 14404 |
EN-Norm | 14404 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 40S |