Bundhose STAR COTTON
Bundhose STAR COTTON
BUNDHOSE STAR COTTON DUNKELBLAU 106
Art.-Nr. M403624465
EAN 4255576503189
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höchster Tragekomfort und ergonomischer Schnitt, kratzfreie Kleidung (verdeckte Knöpfe), Klettverschlüsse
- 2 Fronttaschen, 1 Zollstocktasche, 1 Oberschenkeltasche, 2 Gesäßtaschen, ergonomischer Schnitt am Knie, elastischer Bund
- Saum kann um 5 cm verlängert werden
- Geeignet für individuelle Anpassungen
- Robuste, reine 100 % Baumwolle
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelblau |
Größe | 106 |
Größe FR/ES/PT/BE | 46L |
Werkstoff | 100% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 36L |