Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schnittschutz Bundhose

Schnittschutz-Bundhose
BUHO SCHNITTSCHUTZ FORST GRUEN 46

Art.-Nr. M403508046

EAN 4250063605674

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnittschutz Bundhose

Art.-Nr. M403508046
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
Angenehme und robuste Schnittschutz Bundhose, nach EN ISO 11393-2 zertifiziert
  • 2 aufgesetzte Schubtaschen, Gesäßtasche mit Patte

  • Zollstocktasche, Schlitz mit Reißverschluss und Bundknopf

  • Warnkeil im Unterschenkelbereich

  • Im Schritt eingearbeiteter, elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit

  • Schnittschutzeinlage, EN ISO 11393-2, Design A, Klasse 1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grün, Leuchtorange

Größe

46

Werkstoff

68% Polyester, 32% Baumwolle

Waschbar bei

60°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen