Stretch Schnittschutz Bundhose
Schnittschutz-Bundhose Stretch
BUHO SHNTSHTZ FORST GELB/ROT 114/118
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Reißverschluss-Seitentaschen, Gesäßtasche mit Reißverschluss, Werkzeug- / Maßstabtasche rechts inklusive zwei Stiftfächern, Oberschenkeltasche links, Patte verschließbar
- Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst und luftdurchlässig, Hosenbeine auf der Rückseite mit einem Reißverschluss zur Belüftung
- Knieverstärkung aus Stretch-Cordura Besatz
- Scheuerschutz an den Hosenbeininnenseiten, Zeckenschutz unten am inneren Hosenbein
- Gürtelschlaufen, Knöpfe für Hosenträger, mit KWF-geprüfter 6-lagiger Schnittschutzeinlage, EN 381, Form A, Klasse 1, FPA-Anerkennung
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFarbe | Leuchtgelb, Rot, Anthrazit |
Größe | 114/118 |
Werkstoff | 92% Polyester, 8% Elasthan |
Waschbar bei | 40°C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt