Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48 Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48 Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48 Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48 Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48 Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48 Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48 Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48 Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48 Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48 Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Hsgpx8T2OSI

Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48 - 1
Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48 - 2
Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48 - 3
Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48 - 4
Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48 - 5
Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48 - 6
Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48 - 7
Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48 - 8
Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48 - 9
Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48 - 10
Stretch X Bundhose - BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48 - 11

Stretch X Bundhose

Bundhose Stretch X
BUNDHOSE STRETCH X ANTHRAZIT 48

Art.-Nr. M403312425

EAN 4251402735298

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stretch X Bundhose

Art.-Nr. M403312425
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
Die moderne Hose ist aus Stretchmaterial gearbeitet. Sie bietet Widerstandsfähigkeit und maximalen Tragekomfort. Abgedeckte Knöpfe verhindern Oberflächenkratzer.
  • Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)

  • 7 Außen-, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche

  • E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, elastischer Bund

  • Dreifachnähte, Ausweishalter Clips

  • Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

48

Größe FR/ES/PT/BE

42

Werkstoff

72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Normen

EN 14404

EN-Norm

14404

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

33

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen