Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Nature Bundhose - BUNDHOSE NATURE BLAU 54 Nature Bundhose - BUNDHOSE NATURE BLAU 54 Nature Bundhose - BUNDHOSE NATURE BLAU 54 Nature Bundhose - BUNDHOSE NATURE BLAU 54 Nature Bundhose - BUNDHOSE NATURE BLAU 54 Nature Bundhose - BUNDHOSE NATURE BLAU 54
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/JXu6BcVAYg0

Nature Bundhose - BUNDHOSE NATURE BLAU 54 - 1
Nature Bundhose - BUNDHOSE NATURE BLAU 54 - 2
Nature Bundhose - BUNDHOSE NATURE BLAU 54 - 3
Nature Bundhose - BUNDHOSE NATURE BLAU 54 - 4
Nature Bundhose - BUNDHOSE NATURE BLAU 54 - 5
Nature Bundhose - BUNDHOSE NATURE BLAU 54 - 6

Nature Bundhose

Bundhose Nature
BUNDHOSE NATURE BLAU 54

Art.-Nr. M403294431

EAN 4251174744764

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nature Bundhose

Art.-Nr. M403294431
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
Modisch geschnittene, strapazierfähige Bundhose mit maximaler Bewegungsfreiheit.
  • Elastisches Canvasgewebe (sehr scheuerfest), sehr strapazierfähig, pflegeleicht

  • 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstab-, e-Care Handytasche

  • Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im Kniebereich

  • Belüftungsreißverschluss, Dreifachnähte, Stretchbelt

  • Knietaschen aus CORDURA® (extrem abriebfest), zertifiziert nach EN 14404

CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schieferblau

Größe

54

Größe FR/ES/PT/BE

48

Werkstoff

64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Normen

EN 14404

EN-Norm

14404

Werkstoff Knietasche

100% Cordura® 500D

Farbe Knietasche

Schwarz

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

38

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen