Kühlweste
Kühlweste
KUEHLWESTE GRAU/SCHWARZ XL
Art.-Nr. M402168003
EAN 4251792836599
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Antibakteriell und maschinenwaschbar
- Leicht zu verwenden und wiederzuverwenden
- Leicht, ungiftig und langlebig
- Bietet bis zu 15° C / 59° F Kühlungsentlastung unter der Umgebungstemperatur
- Bietet bis zu 8 Stunden Kühlkomfort
Wie funktioniert die Inuteq-H2O® Technologie?
- Das entsprechende Produkt wird für max. 2 Minuten in Wasser getaucht und überschüssiges Wasser vorsichtig herausgedrückt
- Durch Verdunstung des Wassers kommt es zu einer Kühlwirkung
Datenblätter(X)
Farbe | Grau, Schwarz |
Größe | XL |
Werkstoff | 100% Polyester |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |