Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nature Bundjacke

Bundjacke Nature
BUNDJACKE NATURE SCHWARZ M

Art.-Nr. M401277001

EAN 4251402751229

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nature Bundjacke

Art.-Nr. M401277001
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
Die widerstandsfähige Jacke sieht nicht nur gut aus, sondern versichert zusätzlich erstklassigen Tragekomfort. Dank ihrem hohen Baumwollanteil ist sie äußerst hautfreundlich.
  • Strapazierfähiges, pflegeleichtes Stretchgewebe

  • 2 Brust-, 2 Vordertaschen, Innentasche mit Reißverschluss, e-Care Tasche

  • Reflektierende Einsätze, ergonomischer Ärmelschnitt

  • Verstärktes Gewebe im Ellbogen, Ärmelbelüftung

  • Verlängerter Rücken
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Teerschwarz

Größe

M

Werkstoff

64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen