Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Poloshirt

Poloshirt Allrounder
POLOSHIRT SCHWARZ L

Art.-Nr. M047062002

EAN 4250602104699

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Poloshirt

Art.-Nr. M047062002
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
Klassisches und qualitativ hochwertiges Poloshirt in edler Piqué-Qualität. Es ist vielseitig und passt zu nahezu allen Outfits.
  • Oeko-Tex® Standard 100

  • Klassisches, feinmaschiges Piqué-Gewebe

  • 3-Loch-Knopfleiste, extra haltbare, vernähte, bruchsichere Knöpfe

  • Langstapelige, gekämmte, ringgesponnene Baumwollgarne

  • Tolle Veredelungsmöglichkeiten (Stick+Druck)

Oeko-Tex® ist eine eingetragene Marke des Forschungsinstituts Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, DE.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

L

Werkstoff

100% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

200 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen