Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

T-Shirt

T-Shirt Allrounder
T-SHIRT ROYAL 4XL

Art.-Nr. M046080006

EAN 4250602103630

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
T-Shirt

Art.-Nr. M046080006
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
Klassisches und bequemes T-Shirt aus qualitativ hochwertigem Single Jerseymaterial. Es eignet sich ideal zum Veredeln.
  • Oeko-Tex® Standard 100, feines, mittelschweres Jerseygewebe

  • Nackenband mit LYCRA-Verstärkung

  • Doppelnähte an Schultern, Ärmeln und Bund

  • Tolle Veredelungsmöglichkeiten (Stick+Druck)

Oeko-Tex® ist eine eingetragene Marke des Forschungsinstituts Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, DE.


LYCRA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Royalblau

Größe

4XL

Werkstoff

100% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen