Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Koppelschloss

Koppelschloss
KOPPELSCHLOSS DACHDECKER

Art.-Nr. M037018999

EAN 4250241967358

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Koppelschloss

Art.-Nr. M037018999

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vernickeltes Koppelschloss mit einem schönen Zunftemblem. Ideal geeignet für Lederkoppeln mit einer Breite von 45 mm.
  • Vernickeltes Koppelschloss

  • Zunftemblem

  • Passend für Lederkoppeln mit der Breite von 45 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Dachdecker

Farbe

Silber

Werkstoff

Nickel-Legierung

Anzahl Teile

1 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen