Techno S1P FLEXITEC® Sicherheitssandale
Sicherheitssandale S1P FLEXITEC Techno
SANDALE FLX TECHNO S1P SCHWARZ 44
Art.-Nr. M026011044
EAN 4250856247296
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Vollleder, Textileinsätze, reflektierende Details
- Innenfutter aus Textil
- Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl
- Rutschhemmende Vibram® TPU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5
- FLEXITEC® Technologie, Vibram®, Boa® Technologie
- Ca. 680 g/Schuh in Größe 42
Vibram® ist eine eingetragene Marke der Firma VIBRAM S.p.A., IT. Boa® ist eine eingetragene Marke der Firma BOA TECHNOLOGY, INC. CORPORATION.
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 44 |
Obermaterial Schuhe | Rindsvollleder mit Textileinsatz |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC |
Typbezeichnung | Sandale |
Fußweite | 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Schuhgröße UK | 9,5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!