Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 43 Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 43 Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 43 Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 43 Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 43 Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 43 Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 43 Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 43 Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 43 Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 43
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ZhJXGV41xMI

Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 43 - 1
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 43 - 2
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 43 - 3
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 43 - 4
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 43 - 5
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 43 - 6
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 43 - 7
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 43 - 8
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 43 - 9
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 43 - 10

Techno S3 FLEXITEC® Sicherheitsstiefel

Sicherheitsstiefel S3 FLEXITEC Techno
STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 43

Art.-Nr. M022074043

EAN 4250634448051

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Techno S3 FLEXITEC® Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M022074043
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
Dieser trendige und innovative Sicherheitsstiefel ist mit der beliebten Boa Schnellverschluss-Technologie verarbeitet. Top Tragekomfort ist hier garantiert.
  • Atmungsaktives Vollleder, Textileinsätze, reflektierende Details

  • Innenfutter aus Textil

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende Vibram TPU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5

  • FLEXITEC® Technologie, Vibram, Boa Technologie

  • Ca. 720 g/Stiefel in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit, Lemon

Größe

43

Obermaterial Schuhe

Glattleder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO

Fußweite

10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Stahl

Schuhgröße UK

9

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen