Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Arcori Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL FLEX ARCORI PLUS S3 SCHWARZ 39 Arcori Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL FLEX ARCORI PLUS S3 SCHWARZ 39
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ZhJXGV41xMI

Arcori Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL FLEX ARCORI PLUS S3 SCHWARZ 39 - 1
Arcori Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - STIEFEL FLEX ARCORI PLUS S3 SCHWARZ 39 - 2

Arcori Plus S3 FLEXITEC® Sicherheitsstiefel

Sicherheitsstiefel S3 FLEXITEC Arcori Plus
STIEFEL FLEX ARCORI PLUS S3 SCHWARZ 39

Art.-Nr. M022073039

EAN 4250634447795

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Arcori Plus S3 FLEXITEC® Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M022073039
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
Robuster und flexibler Sicherheitsstiefel mit einer hitzebeständigen Vibram® Laufsohle. Dieser Stiefel vereint Tragekomfort und hohen Schutz auf eine hervorragende Weise.
  • Atmungsaktives Nubukleder

  • Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende Vibram® Gummi-Laufsohle SRC HRO, Normalweite 10,5

  • FLEXITEC® Technologie, DGUV 112-191 (BGR 191), Ö-Norm Z 1259, Vibram®

  • Ca. 740 g/Schuh in Größe 42

Vibram® ist eine eingetragene Marke der Firma VIBRAM S.p.A., IT.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

39

Obermaterial Schuhe

Glattleder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HRO , DGUV 112-191

Fußweite

10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Kunststoff

Schuhgröße UK

6

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
NOMEX® Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL NOMEX SWZ/ROT 120CM

Hitze- und reißfeste Nomex® Schnürsenkel, die in drei Längen verfügbar sind. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.
Socken

ARBEITSSOCKEN SCHWARZ 39-42

Die anatomisch geformte Socke bietet Schutz, stabilisiert die Muskeln, Sehnen sowie Gelenke.