Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - HALBSCHUH TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRA 46 Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - HALBSCHUH TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRA 46
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ZhJXGV41xMI

Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - HALBSCHUH TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRA 46 - 1
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - HALBSCHUH TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRA 46 - 2

Techno S3 FLEXITEC® Sicherheitsschuh

Sicherheitshalbschuh S3 FLEXITEC Techno
HALBSCHUH TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRA 46

Art.-Nr. M018054046

EAN 4250634447979

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Techno S3 FLEXITEC® Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M018054046
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
Innovativer und flexibler Sicherheitsschuh mit Boa-Schnellverschluss-Technologie. Hervorragender Tragekomfort bei Schritt und Tritt.
  • Atmungsaktives Vollleder, Textileinsätze, reflektierende Details

  • Innenfutter aus Textil

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende Vibram TPU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5

  • FLEXITEC® Technologie, Vibram, Boa Technologie

  • Ca. 670 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit, Grau

Größe

46

Obermaterial Schuhe

Glattleder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO

ISO

20345

Sonstige Norm

SRC, FO

Fußweite

10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Stahl

Schuhgröße UK

11

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Socken

ARBEITSSOCKEN SCHWARZ 43-46

Die anatomisch geformte Socke bietet Schutz, stabilisiert die Muskeln, Sehnen sowie Gelenke.