Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Canvas Zunftshorts

Zunftbermuda-Canvas
ZUNFTBERMUDA CANVAS SCHWARZ 50

Art.-Nr. M013022050

EAN 4250241937832

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Canvas Zunftshorts

Art.-Nr. M013022050
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
Shorts im klassischen Zunft-Look aus strapazierfähigem Canvas-Gewebe. Zahlreiche und praktische Verstaumöglichkeiten zeichnen diese Hose aus.
  • Leichtes, sehr robustes Canvas-Gewebe (sehr scheuerfest)

  • Meterstab-, Handy-, Gesäßtasche

  • Praktische Ansteckmöglichkeiten für System-Taschen

  • Verstärkte Nähte im Schritt, Gesäß und vorderen Bereich

  • Dreiecke aus synthetischem Leder schützen die Taschenecken
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

50

Größe FR/ES/PT/BE

44

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

310 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

34

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Premium Werkzeugtasche Groß

SYSTEM-WERKZEUGTASCHE GROSS

Die praktische Werkzeugtasche kann einfach und schnell mittels stabilen Ösen an die Premium Line Hosen und Zunftkleidung befestigt werden.
x 1 St.
Premium Werkzeugtasche Klein

SYSTEM-WERKZEUGTASCHE KLEIN

Die robuste System-Werkzeugtasche kann durch die langlebigen Ösen einfach und schnell an die Premium Line Hosen und Zunftkleidung befestigt werden.
x 1 St.
Premium System Hammerhalter

SYSTEM HAMMERHALTER

Der praktische Hammerhalter kann durch die stabilen Befestigungsösen einfach und schnell an die Premium Line Hosen und Zunftbekleidung angebracht werden.
x 1 St.
Premium System Werkzeugtasche groß

SYSTEM MULTIBEUTEL

Diese langlebige Tasche verfügt über eine robuste Verarbeitung sowie Befestigungsösen. Sie kann leicht an die Premium Line Hosen und Zunftkleidung befestigt werden.