Profi-Waschoverall
Profi-Waschoverall
PROFI OVERALL MONTREAL OLIV XL
Art.-Nr. M011070003
EAN 4250856281115
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- PU-beschichtet, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, reißfest
- Hochstehender Kragen, Kapuze im Kragen, Reißverschluss unter doppelter Patte mit Druckknöpfen
- Raglanärmel, Arm- und Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen, Gummizug im Rücken, Innen: elastisches Bündchen mit Gummizug am Unterarm
- Schutz vor flüssigen Chemikalien, Schutz und Tragekomfort dank Einsatz von Flexothane
- EN 14605:2005 + A1:2009 Typ 4, EN 14786:2006, EN 343:2003 + A1: 2007/Klasse 3/1 CE
Datenblätter(X)
Reinigungsarbeiten in Stall und Hof, Forst und Kommunen.
Farbe | Oliv |
Größe | XL |
Werkstoff | 100% Polyamid, PU beschichtet |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 180 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Chemisch reinigen mit Perchlorethylen/Fluorkohlenwasserstoff |