Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Warnschutz Regenjacke

Warnschutz-Regenjacke
REGEN-WARNSCHUTZJACKE GELB M

Art.-Nr. M009049001

EAN 4250634448129

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Warnschutz Regenjacke

Art.-Nr. M009049001
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
Der Allrounder im längeren Parka-Schnitt. Die wind- und wasserdichte Warnschutz-Regenjacke schützt Sie bei jedem Wetter!
  • PU-beschichtet, winddicht, wasserdicht (3.000 mm Wassersäule), verdeckter Reißverschluss

  • 2 Seitentaschen mit Druckknopfverschluss

  • Reflektierende 3M Scotchlite Streifen

  • Verschweißte Nähte, Kapuze mit Kordelzug, elastische Ärmelbündchen

  • EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb

Größe

M

Werkstoff

100% Polyester, Polyurethan beschichtet

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Normen

ISO 20471, EN 20471, EN 343

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen