Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppelpilot Zunfthose

Zunfthose Doppelpilot
DOPPELPILOT BUHO SCHWARZ 106

Art.-Nr. M003123106

EAN 4250634359685

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Doppelpilot Zunfthose

Art.-Nr. M003123106
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
Die traditionellste aller Hosen ist die klassische Zunfthose. Diese qualitativ hochwertige Hose ist sehr robust, praktisch und komfortabel.
  • Strapazierfähig, feuchtigkeitsabsorbierend

  • 2 Vorder-, 2 Meterstabtaschen, Gesäßtasche

  • 2 robuste Reißverschlüsse, Ansteckmöglichkeiten für Systemtaschen

  • Verstärkte Taschenecken, Dreifachnähte

  • EN 14404 CORDURA® (extrem abriebfest) Knieschutztaschen

CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

106

Größe FR/ES/PT/BE

46L

Werkstoff

100% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

520 g

Normen

EN 14404

EN-Norm

14404

Werkstoff Knietasche

100% Cordura® 500D

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Konfektionsgröße UK

36L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen