Doppelpilot Zunfthose
Zunfthose Doppelpilot
DOPPELPILOT BUHO SCHWARZ 58
Art.-Nr. M003123058
EAN 4250634359616
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Strapazierfähig, feuchtigkeitsabsorbierend
- 2 Vorder-, 2 Meterstabtaschen, Gesäßtasche
- 2 robuste Reißverschlüsse, Ansteckmöglichkeiten für Systemtaschen
- Verstärkte Taschenecken, Dreifachnähte
- EN 14404 CORDURA® (extrem abriebfest) Knieschutztaschen
CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 58 |
Größe FR/ES/PT/BE | 52 |
Werkstoff | 100% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 520 g |
Normen | EN 14404 |
EN-Norm | 14404 |
Werkstoff Knietasche | 100% Cordura® 500D |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |
Konfektionsgröße UK | 42 |