Trenkercord Zunfthose Schlag
Zunfthose Trenkercord mit Schlag
ZUNFTHOSE CORD SCHLAG SCHWARZ 58
Art.-Nr. M003090058
EAN 4250241967280
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2 Vorder-, Meterstab-, Gesäßtasche
- Dreiecke aus Kunstleder, Taschenpaspel aus CORDURA®
- 2 robuste Metallreißverschlüsse, Nahtbandverstärkung im Schritt
- Kniekissentaschen nach DIN EN 14404 zertifiziert
CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 58 |
Größe FR/ES/PT/BE | 52 |
Werkstoff | 85% Baumwolle, 15% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 500 g |
Waschbar bei | 40°C |
Konfektionsgröße UK | 42 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!