Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trenkercord Zunfthose Schlag

Zunfthose Trenkercord mit Schlag
ZUNFTHOSE CORD SCHLAG SCHWARZ 26

Art.-Nr. M003090026

EAN 4250241967198

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trenkercord Zunfthose Schlag

Art.-Nr. M003090026
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
Traditionelle und enorm strapazierfähige Zunfthose mit breitem Schlag. Praktische Ansteckmöglichkeiten für System-Taschen.
  • 2 Vorder-, Meterstab-, Gesäßtasche

  • Dreiecke aus Kunstleder, Taschenpaspel aus CORDURA®

  • 2 robuste Metallreißverschlüsse, Nahtbandverstärkung im Schritt

  • Kniekissentaschen nach DIN EN 14404 zertifiziert

CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

26

Größe FR/ES/PT/BE

48C

Werkstoff

85% Baumwolle, 15% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

500 g

Waschbar bei

40°C

Konfektionsgröße UK

38S

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Premium Werkzeugtasche Groß

SYSTEM-WERKZEUGTASCHE GROSS

Die praktische Werkzeugtasche kann einfach und schnell mittels stabilen Ösen an die Premium Line Hosen und Zunftkleidung befestigt werden.
x 1 St.
Premium Werkzeugtasche Klein

SYSTEM-WERKZEUGTASCHE KLEIN

Die robuste System-Werkzeugtasche kann durch die langlebigen Ösen einfach und schnell an die Premium Line Hosen und Zunftkleidung befestigt werden.
x 1 St.
Premium System Hammerhalter

SYSTEM HAMMERHALTER

Der praktische Hammerhalter kann durch die stabilen Befestigungsösen einfach und schnell an die Premium Line Hosen und Zunftbekleidung angebracht werden.
x 1 St.
Premium System Werkzeugtasche groß

SYSTEM MULTIBEUTEL

Diese langlebige Tasche verfügt über eine robuste Verarbeitung sowie Befestigungsösen. Sie kann leicht an die Premium Line Hosen und Zunftkleidung befestigt werden.