Rastkupplung und Verstelladapter für Doppelkorpus
3D-Rastkupplung für Doppelkorpus
ZB-TMSC-RSTKPPLNG-UFLUFHRG-DOPPELKORPUS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Umsetzbarkeit von breiten, grifflosen Fronten mit mechanischem Öffnungssystem
- Großer Auslösebereich durch Synchronisationsstange
- Werkzeuglose Verstellmöglichkeit
Min. Korpusbreite: 1000 mm, Max. Korpusbreite: 2200 mm
Max. Traglast Doppel-Schublade: 40 kg
Nur die Dynapro-Führungen an den Doppelkorpus-Außenwänden werden mit einer Tipmatic Soft-close Einheit und einem Aktivator bestückt
Bei den Dynapro-Führungen an den Doppelkorpus-Innennwänden muss die Soft-close Einheit demontiert werden
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss/ Kunststoff |
Höhenverstellung | + 3,5 mm |
Seitenverstellung | +/- 1,5 mm |
Neigungsverstellung | + 4 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!