Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Synchronisationsstange für Tipmatic Soft-close Einheit

Synchronisationsstange für Tipmatic-Einheit TMSC
ZB-SYNCHSTG-NP-DANAP-AKTVATOR-1952MM
GRASS

Art.-Nr. F134131408
EAN 9003012797266
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
Kompatibel mit Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close und Dynaneo Tipmatic
  • Die Synchronisationsstange gewährleistet ein Auslösen über die gesamte Frontblende durch Antippen an beliebigen Punkten
Hinweis

Bei Nova Pro Vollauszug ab Korpusbreite 800 mm bzw. Blendenhöhe 600 mm Abstützung Art.-Nr. F102108021 verwenden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

  • Nur bei Dynaneo Tipmatic Synchronisationsstangenhalter Art.-Nr. F137 141 216 mitbestellen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

1952 mm

Werkstoff

Aluminium

Montageart

Werkzeuglos

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen